Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone CP11 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone CP11 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Silverstone CP11 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Silverstone CP11 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24328945
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-CP11B-300
EAN/GTIN:
     4710007221389
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Für viele Enthusiasten ist es ein großes Ärgernis beim Installieren oder Verbessern ihrer Grafikkarte festzustellen, dass die Grafikkarte die SATA Stecker ihrer Hauptplatine blockieren. Vorfälle wie die oben beschriebene sind immer noch häufig anzutreffen, da die Vorstellung, Nutzer leistungsstarker Grafikkarten würden nicht alle SATA-Anschlüsse nutzen und Nutzer mehrerer SATA Laufwerke würden keine langen Grafikkarten benötigen, weit verbreitet ist. Die Ingeneure von SilverStone, welche grundsätzlich beim Design von Produkten keine Kompromisse eingehen, beispielweise bei der Entwicklung von Gehäusen, die, bei minimaler Lärmentwicklung, erstklassige Kühlung erlauben, haben sich der Herausforderung gestellt, ein Kabel zu entwickeln, das es gestattet, auf die SATA-Stecker zuzugreifen, selbst wenn eine lange Grafikkarte verwendet wird. Nach Monaten intensiver Forschung und Entwicklung konnte nun das CP11, ein revolutionäres SATA Kabel fertig gestellt werden. Es zeichnet sich durch ein außerordentlich schmales Steckerprofil aus, das kaum breiter ist als die Anschlüsse an der Hauptplatine. Dadurch erlaubt es die Nutzung jeder gewünschten Grafikkarte. Für das CP11-Kabel wurden besonders dünne Drähte verbaut, die bis an die Grenzen des SATA-Standards gehen und gleichzeitig aber, durch die Verwendung von Materialen höchster Qualität, die Datenübertragung und Bandbreiten-Sicherheit nicht negativ beeinflussen. Das Kabel ist so dünn, dass es problemlos im Zwischenraum zwischen SATA-Anschlüssen und Hauptplatine verlegt werden kann! Wenn Sie SATA-Anschlüsse, die ursprünglich blockiert waren, nutzen möchten oder Ihre Grafikkarte verbessern wollen, ohne dafür SATA-Anschlüsse zu opfern, ist das CP11 die bestmögliche Lösung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.