Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BS 440 Quadratisch Blau Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BS 440 Quadratisch Blau Elektronische Personenwaage
Medisana BS 440 Quadratisch Blau Elektronische Personenwaage
Medisana BS 440 Quadratisch Blau Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24337614
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40423
EAN/GTIN:
     4015588404238
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Die Körperanalysewaage BS 440 connect wiegt nicht einfach - sie analysiert die wichtigsten Indikatoren körperlicher Fitness wie z.B. Körperfett-/ Körperwasseranteil und Muskelmasse. Und das noch auf äußerst elegante Art. Denn die hochwertigen ITO-Elektroden sind hauchdünn auf die edle Oberfläche aufgedampft und damit kaum zu sehen noch zu spüren. Mit der kostenlosen VitaDock+ App für iOS und Android speichern Sie alle Messergebnisse zentral auf Ihrem Smartphone und können sie immer und überall in Form von übersichtlichen Grafiken ansehen. Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht, Ermittlung des BMI Wertes und integrierte Kalori
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildschirm
Display
LCD
Anzeigegerät
70 x 49 mm
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau/Weiss
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Produktfarbe
Blau
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Minimalgewichtskapazität
180 kg
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Gehärtetes Glas
Anschalt Typ
Wasserhahn
Steuerung
Sensor
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Athleten-Modus
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Datenübertragung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.