Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Montval Kunstdruckpapierblock 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Montval Kunstdruckpapierblock 12 Blätter
Canson Montval Kunstdruckpapierblock 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24347455
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200006544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
320 mm
Bogenlänge
240 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
12 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200006546
ab € 10,70*
Sonstiges
Canson
C200006652
ab € 44,22*
Sonstiges
Canson
200006533
ab € 3,11*
Sonstiges
Canson
200006545
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.