Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GT905A Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET GT905A Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s Schwarz
PLANET GT905A Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24362608
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GT905A
EAN/GTIN:
     4711213686467
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Leistungen
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125,50/125,62.5/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.