| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-24364694 Herst.-Nr.: LTC5110 EAN/GTIN: 4260162070716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger Schlauch aus gewebtem Polyester, der auch ohne Abstecken der Geräte einfach und schnell da angebracht ist, wo es Kabel zu bündeln gibt. Das selbstschließende Gewebe passt seinen Durchmesser (2,5 - 4 cm) dem Inhalt an und ist mit einer Schere individuell kürzbar. Einfacher geht es nicht! Mit LTC CABLE TUBE sind Kabel schneller gebündelt, als Daten durchfließen. Durch das seitliche Öffnen des selbstschließenden Polyester-Gewebes ist auch ein nachträgliches Anbringen des Kabelschlauchs möglich, ohne die Geräte abzustecken. LTC CABLE TUBE passt seinen Durchmesser (2,5 - 4 cm) dem Inhalt an und ein späteres Entnehmen oder Zufügen einzelner Kabel ist kein Problem. Dazu ist der hochwertige Schlauch auch noch kinderleicht auf individuelle Längen zuschneidbar. LTC CABLE TUBE ist ROHS-konform und temperaturgeprüft von -50 bis +150 °C. Er ist für extreme Einsatzorte geeignet, fühlt sich aber auch in jedem Wohnzimmer wohl. LTC CABLE TUBE eignet sich für die - Bündelung von Kabeln aller Art. - Mit einer Schere zuschneidbar auf individuelle Längen - Nachträgliches Anbringen am Kabel möglich - Kein Abstecken der Geräte - Weiches Polyestergewebe - Selbstschließend - Durchmesser passt sich an (2,5 - 4 cm) - Wiederverwendbar - Maße: Gesamtlänge ca. 2 m , Durchmesser 2,5 - 4 cm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2000 mm | Merkmale | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Terminalgriffdurchmesserbereich | 25 - 40 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 39239000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, kabelkanal schwarz 2m, kabelschlauch, kabelschlauch 2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |