Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeKo Stratos B 405 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeKo Stratos B 405 Weiß
DeKo Stratos B 405 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24392458
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B 405
EAN/GTIN:
     4008962703058
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
  • Kunststoff-Propeller, ca. 39 cm Ø.
    - Metall-Schutzkorb.
    - Oszillierend (abschaltbar).
    - Neigungswinkel verstellbar.
    - 3 Geschwindigkeitsstufen.
    - Farbe: Weiß.
    - 230 V ~, 30 Watt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Lüfterdurchmesser
390 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Energiebedarf
AC 230V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.