Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia EUPHORIA 5,84 cm (2.3") 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24394240
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V50_001
EAN/GTIN:
     9005613132910
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Stil und Funktionalität im Barrenformat
Das emporiaEUPHORIA ist genau das Richtige für alle, die gerne einfach telefonieren und die volle Übersicht behalten. Mit dem Mobiltelefon können Sie schnell den einen oder anderen Schnappschuss machen und einfach versenden. Für das Mehr an Sicherheit sorgt die emporia Notruffunktion.

Eigenschaften:
- Perfekte Übersicht.
- Extrabreites Farbdisplay.
- Menü auf einen Blick.
- Klare Menüstruktur.
- Eindeutige Symbole.

Das emporiaEUPHORIA besticht dank seines innovativen Designs mit voller Übersicht. Am 2,3 Zoll großen Farbbildschirm werden Ihre Fotos perfekt dargestellt - auch im Querformat. Der Bildschirm bietet außerdem genug Platz, damit alle Menüpunkte mit großen, eindeutigen Symbolen auf einer Seite dargestellt werden können. So können Sie sich optimal im Menü orientieren.
Die Schriftgröße können Sie ganz nach Ihrer Vorliebe einstellen, entweder klein oder groß einstellen.

Einfache Bedienung
- Großes Tastenfeld.
- Extrareihe für Schnellwahltasten.
- Wichtige Funktionen auf Seitentasten.
- Eine Taste, eine Funktion.
- Nummernnavigation im Menü.

Das emporiaEUPHORIA hat neben dem klassischen Tastenfeld eine Zusatzreihe für Schnellwahltasten. Dort finden Sie eine Taste für das Menü, die Kamera, den Wecker und die Ein/Aus Taste. Alle Tasten sind groß und haben eine deutliche Beschriftung mit großen Zahlen und Buchstaben. Auf den Seiten befinden sich die Taste für die Kamera, die Taschenlampe und die lauter/leiser Tasten.

Sicherheit
emporia Notruffunktion

Auf der Rückseite des Gerätes finden Sie den Notrufknopf. Dort können Sie fünf Nummern aus dem Telefonbuch hinterlegen. Wenn Sie schnell Hilfe benötigen, müssen Sie nur diesen einen Knopf drücken. Die Nummern werden automatisch angerufen. Das System stellt dabei sicher, dass der Anruf auch ankommt und nicht auf einem Anrufbeantworter verloren geht.

Extras
Integrierte Kamera

Das emporiaEUPHORIA hat eine integrierte zwei Megapixel Kamera. Die Kamera kann ganz einfach mit der Kamerataste vorne am Tastenfeld gestartet werden. Einmal drücken startet die Kamera - noch einmal drücken und Sie haben ein Foto aufgenommen. Damit können Sie unterwegs schnell Schnappschüsse machen und diese dann als Hintergrundbild verwenden, an Freunde oder Familie schicken oder mit dem mitgelieferten Datenkabel auf den Computer übertragen. Dank des breiten Bildschirms können Sie auch Fotos im Querformat ansehen.

Zubehör:
emporiaCONNECTOR
Tischladestation

emporia legt großen Wert darauf, dass Sie Ihr Gerät einfach und sicher bedienen können. Deshalb verfügt das Ladekabel emporiaCONNECTOR über eine Kombination aus dem Standard-microUSB-Anschluss und einer Führungsschiene. Damit wird sichergestellt, dass Sie das Ladegerät immer korrekt einstecken.
Sie haben auch die Möglichkeit das Handy bequem in der Tischladestation aufzuladen. So hat es immer seinen festen Platz bei Ihnen zu Hause und Sie können sicher sein, das es allzeit bereit für den Einsatz ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
59 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
120 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
8 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
SMS-Speicherkapazität
250
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
3.33 h
Standby-Zeit (2G)
300 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PBAP
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Zertifikate
Spezifische Absorptionsrate (SAR)-Wert (EU)
1.2 W/kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.