Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 40011950 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 40011950 5 m
3M 40011950 5 m
3M 40011950 5 m
3M 40011950 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24396510
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4050498234940
EAN/GTIN:
     4046719732227
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Kleben statt Bohren: Mit dem doppelseitigen Scotch Montageklebeband 4001 bringen Sie Gegenstände dauerhaft auf den meisten Kunststoffoberflächen, Fliesen sowie auf feinem Holz und feinem Metall an.
    - Starker Halt: Das Band hält die Dinge sicher am gewünschten Platz. 30cm Band können bis zu 2kg Gewicht tragen.
    - Für drinnen: Es ist für den Innenbereich geeignet und klebt zuverlässig bei Temperaturen von 0 bis 49°C. Vorsicht bei äußerer UV-Strahlung - es kann seine Klebkraft verlieren.
    - Anwendung: Für ein optimales Montageergebnis müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken und möglichst glatt sein.
    - Achtung: Nicht auf Tapeten oder anderen empfindlichen Oberflächen anwenden!
    - Hinweis: Kann beim Ablösen zu Beschädigungen des Untergrunds führen.
    - Farbe: weiß.
    - Maße: 19mm x 5m.
    - Einheit: 1 Rolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5 m
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.