| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-24396516 Herst.-Nr.: 40041950 EAN/GTIN: 4046719732340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kleben statt Bohren: Mit dem transparenten Scotch Montageklebeband 4004 bringen Sie dauerhaft Gegenstände auf Glas und anderen glatten Oberflächen an.
- Starker & transparent: Das Band hält transparente Dinge sicher am gewünschten Platz. 30cm Band können bis zu 2kg Gewicht tragen. - Für Glasflächen drinnen & draußen: Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und klebt zuverlässig bei Temperaturen von -35 bis 93°C - auch am Fenster! Es ist UV-beständig. - Anwendung: Für ein optimales Montageergebnis müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken und möglichst glatt sein. Zudem sollte die Temperatur bei der Anwendung über 21°C liegen. - Achtung: Nicht auf Tapeten oder anderen empfindlichen Oberflächen anwenden! Hinweis: Kann beim Ablösen zu Beschädigungen des Untergrunds führen. - Hinweis: Kann beim Ablösen zu Beschädigungen des Untergrunds führen. - Farbe: transparent. - Maße: 19mm x 5m. - Einheit: 1 Rolle.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Länge (m) | 5 m | ![](/p.gif) | Doppelseitig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, scotch doppelseitiges klebeband transparent, etiketten rolle, etiketten-rolle 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |