Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Coni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Coni
Bachmann Coni
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24396984
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     338.0080
EAN/GTIN:
     4016514021765
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
387 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.