Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Coni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Coni
Bachmann Coni
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24396985
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     338.0081
EAN/GTIN:
     4016514021772
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Gartenmöbel, leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.