Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFY 3 WFF Audio-Kabel 3 m 2 x XLR (3-pin) 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFY 3 WFF Audio-Kabel 3 m 2 x XLR (3-pin) 3.5mm Schwarz
Cordial CFY 3 WFF Audio-Kabel 3 m 2 x XLR (3-pin) 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24408411
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFY 3 WFF
EAN/GTIN:
     4250197611619
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
2 x XLR (3-pin)
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.