Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFY 1.8 WMM Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm 2 x XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFY 1.8 WMM Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm 2 x XLR (3-pin) Schwarz
Cordial CFY 1.8 WMM Audio-Kabel 1,8 m 3.5mm 2 x XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24408431
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFY 1.8 WMM
EAN/GTIN:
     4250197611510
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,185* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.