Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JDA159-N mini DisplayPort™ zu 4K HDMI™ Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24409782
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JDA159-N
EAN/GTIN:
     847626000737
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi mini displayport
adapter hdmi
"Mit dem JDA159-Adapter können Sie Ihren Mac® oder PC schnell und einfach über einen HDMI-Eingang an einen 4K-HDTV oder ein anderes Anzeigegerät anschließen.™ Verbinden Sie zuerst den JDA159 mit Ihrem Computer. Schließen Sie dann Ihr vorhandenes HDMI-Kabel von Ihrem Display an den Mini-DisplayPort-Adapter™™ an. Unser JDA159 ist sowohl mit DisplayPort 1.2 als auch mit Thunderbolt™ 2 kompatibel und wandelt das DisplayPort-Videosignal™™ schnell in ein HDMI-Signal™ um, und mit seiner Plug-and-Play-Technologie müssen keine Treiber heruntergeladen werden.

Sobald Sie mehrere Monitore erlebt haben, werden Sie nie wieder zu einem einzelnen Monitor zurückkehren wollen."
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Unterstütze Auflösung
3840*2160 @60 Hz
Kabelfarbe
Weiß
Verbindungstyp
mini DisplayPort™ to 4K HDMI™ Adapter
Energieverbrauch
130 mA
Kompatible Produkte
• Mac® models with Thunderbolt™ 2 • MacBook Pro® (Retina, Late 2013 and later) • Mac Pro® (Late 2013) • iMac® (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) • Mac® mini (Late 2014)
Technische Eigenschaften
Dual-Mode DisplayPort™ Adapter Supports Audio Easy-to-use cable
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
60.5 g
Merkmale
Kabellänge
0.125 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Nennspannung
5 V
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795080449
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Breite
21 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
45 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
1 x JDA159 mini DisplayPort™ to 4K HDMI™ adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.