Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA50120 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA50120 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBA50120 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24425480
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA50120
EAN/GTIN:
     5712505131565
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.42 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Asus 0A001-00041500
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
70 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.