Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeMatic 103096 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HomeMatic 103096 Montage-Kit
HomeMatic 103096 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24438037
Hersteller:
     HomeMatic
Herst.-Nr.:
     103096
EAN/GTIN:
     4047976030965
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
  • Sie können (vorhandene) Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch folgende Funk-Aktoren der HomeMatic-Serie tauschen:
  • Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw1PBU-FM)
  • Funk-Dimmaktor (HM-LC-Dim1TPBU-FM)
  • Funk-Rolladenaktor (HM-LC-BI1PBU-FM)
  • Mit dem Adapter für Kopp-Schalterserien lassen sich folgende Schalterserien integrieren:
  • Alaska
  • Athenis
  • Ambiente
  • Europa
  • Paris (Objekt HK 05)
  • Milano
  • Rivo
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
25.6 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.