Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 242360 Winkelmesser Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 242360 Winkelmesser Kunststoff
Maped 242360 Winkelmesser Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24459154
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     242360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242180
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.