Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-ADEZ Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-ADEZ Switch-Komponente Stromversorgung
DELL 450-ADEZ Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24460335
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ADEZ
EAN/GTIN:
     4053162926295
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
dell poe switch
poe switch
Mit dem Redundante Netzteil von Dell™ wird eine zuverlässige Stromversorgung in Umgebungen mit wichtigen Unternehmensdaten sichergestellt. Es kann eine Ausgangsleistung von bis zu 720 W bereitgestellt werden. Dieses Netzteil wurde für den Einsatz mit Dell Systemen entwickelt. Für das Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, wenn Sie es mit einem Dell System einsetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Edelstahl
Leistungen
Kompatibilität
Dell Networking N2024
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
720 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,85*
€ 670,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,19*
€ 664,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,56*
€ 652,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,63*
€ 607,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
770-BBGE
ab € 131,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.