Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Fix-Max Evolys 33 m Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Fix-Max Evolys 33 m Schwarz, Blau
Maped Fix-Max Evolys 33 m Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24460676
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     575200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Spender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.