Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-20772 Herst.-Nr.: E3000-003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 3000 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Blau | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Strichbreite (min) | 1.5 mm | | Strichbreite (max) | 3 mm | | Abnehmbare Spitzen | Ja | | Anti-Erstickungskappe | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Lichtbeständig | Ja | | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Folie, Glas, Eisen, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Polystyrene, Gummi, Stahl, Stein, Holz | | Abriebfest | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | | Geruchsarm | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,606* | € 1,678* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,821* | € 2,106* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,79* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|