Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90922 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4P 7 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90922 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4P 7 Modul(e)
Gewiss GW90922 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4P 7 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24463737
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90922
EAN/GTIN:
     8011564254428
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
40 A
Nennspannung
400 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4P
Anzahl Module (max.)
7 Modul(e)
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.