Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90901N Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2P 5 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90901N Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2P 5 Modul(e)
Gewiss GW90901N Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2P 5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24464240
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90901N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
500 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
25 A
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2P
Anzahl Module (max.)
5 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,40*
€ 466,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.