Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MES4010 Saftpresse Zentrifugal-Entsafter 1200 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MES4010 Saftpresse Zentrifugal-Entsafter 1200 W Schwarz, Silber
Bosch MES4010 Saftpresse Zentrifugal-Entsafter 1200 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24500755
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MES4010
EAN/GTIN:
     4242002770062
Suchbegriffe:
Bosch Entsafter
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zentrifugal-Entsafter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tresterbehälter
Ja
Saftcontainer
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Pulpe Behälterkapazität
3 l
Abnehmbarer Tresterbehälter
Ja
Saftbehälter Inhalt
1.5 l
Abnehmbarer Saftcontainer
Ja
Durchmesser Ernährungssonde
84 mm
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Automatische Fruchtfleischausgabe
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7100 g
Material
Messermaterial
Keramik
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: entsafter bosch, entsafter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.