Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Aromaboy Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Aromaboy Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta Aromaboy Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta Aromaboy Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24508657
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6707286
EAN/GTIN:
     4006508209521
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Der Klassiker von Melitta

Klein und unwiderstehlich: Aromaboy, das bewährte 2-Tassen-Gerät, ist stets zu Diensten, um köstlich-frischen Kaffee auf den Tisch zu zaubern.

- 2 Tassen-Kaffeemaschine.
- Transparenter Wasserbehälter.
- Glaskanne mit Filteraufsatz.
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter.
- 500 Watt.
- Passende Filtertüten: Größe 100.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gefäß
Ja
Anzahl unterstützter Kannen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
220 mm
Energie
Leistung
500 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Wasserfilter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.