Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT2I-M0 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit BT2I-M0 Kabelbinder Schwarz
Panduit BT2I-M0 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24545438
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT2I-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UL 62275
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,55*
€ 85,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,91*
€ 84,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 206,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.