Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 7048R-C1R4+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 7048R-C1R4+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 7048R-C1R4+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24545457
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-7048R-C1R4+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
Tower Server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, UEFI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1500 GB
Maximaler RDIMM Speicher
32 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
3
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v3
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
920 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
437 mm
Gewicht
25900 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.754,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,63*
€ 2.287,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,15*
€ 2.279,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,07*
€ 2.203,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,97*
€ 2.152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,98*
€ 2.088,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.