Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine
Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine
Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine
Melitta Single 5 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24556863
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6729615
EAN/GTIN:
     4006508211197
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Für kleine Haushalte genau das Richtige: Single 5® - Kaffeegenuss von der ersten Tasse an.
    - 5 Tassen-Kaffeemaschine
    - Aroma Ventil: Für vollen Genuss und optimale Kaffeetemperatur auch bei kleinen Mengen
    - Schlanke, platzsparende Form
    - Farben: weiß-grau, blau oder schwarz mit hochwertigen Edelstahl-Elementen
    - Herausnehmbarer Filtereinsatz
    - Tropf-Stopp
    - 650 Watt
    - Passende Filtertüten®: Größe 1x2 ®
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
650 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Deckeltyp
Scharnier
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.