Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom
WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom
WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom
WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom
WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom
WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom
WMF Coup 7 1 Scheibe(n) 600 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24572664
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1410.0011
EAN/GTIN:
     4211129116251
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
1-Scheiben-Toaster COUP

Ein wahres Platzwunder ist der COUP Toaster, der trotz seiner kompakten Maße sogar eine XXLScheibe Toast rösten kann. Die Brotzentrierungund die sieben variabel einstellbaren Bräunungsstufen sorgen für eine gleichmäßige Bräunung nach individuellem Geschmack. Mit dem integriertenBrötchenaufsatz können auch Croissants aufgebacken werden. Die Krümelschublade, die sich auf Druck leicht öffnen lässt, ermöglicht eineeinfache Reinigung.

Mit den WMF KÜCHENminis aus Cromargan ist eine neue Produktkategorie von echten Platz-, Ressourcen- und Energiesparern geboren. COUP ist die erste Generation der WMF KÜCHENminis, die dennoch großartige Leistung bietet. Ohne Kompromisse können es die COUP Produkte mit den „Großen“ aufnehmen. Zudem harmonisiert COUP durch das hochwertige Cromargan sowie die WMF typische Designsprache ideal mit allen anderenProdukten aus dem My WMF Cromargan Küchenset.

WMF präsentiert mit COUP die erste Generation der WMF KÜCHENminis. Die COUP Frühstücksserie aus Cromargan Edelstahl - bestehend aus der AromaOne Filterkaffeemaschine mit 1-Tassen Funktion, einem 0,8 Liter Wasserkocher, einem 1-Scheiben Toaster, einem 2-Eier-Kocher und einem 0,8 Liter Kompaktmixer - wurde entwickelt im Hinblick auf eine deutliche Platzersparnis, eine Reduzierung im Einsatz wertvoller Ressourcen und um Energie zu sparen.

- 600 Watt Leistung.
- 1 Schlitz Toaster.
- 7 variabel einstellbare Bräunungsstufen.
- Integrierte Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung.
- Beleuchtete Funktionstasten (Stopp-, Aufwärm-/ Nachtoast-, und Auftau-Funktion).
- Integrierter Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen & Croissants.
- Automatische Sicherheitsabschaltung.
- Herausnehmbare Krümelschublade.
- Cromargan matt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
1 Scheibe(n)
Produktfarbe
Chrom
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Bräunungsstufen
7
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rollenhalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 1 schlitz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.