Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical MED5 ZPA 5M Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical MED5 ZPA 5M Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Aluminium, Weiß
Baaske Medical MED5 ZPA 5M Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Aluminium, Weiß
Baaske Medical MED5 ZPA 5M Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Aluminium, Weiß
Baaske Medical MED5 ZPA 5M Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24581027
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006395
EAN/GTIN:
     4260182240090
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 5m
TÜV SÜD geprüfte massive medizinische Aluminium Steckdosenleiste - TÜV SÜD geprüfte, medizinische Steckdosenleiste Made in Germany - 5 VDE Steckdoseneinsätze mit VDE Prüfzeichen - jeder Steckdoseneinsatz besitzt 2 Sicherungen - 2,5 mm² starke Zuleitung mit Knickschutz am Gehäuse - Abzugssicherung gegen unbeabsichtigte Veränderung des elektrischen Systems - Befestigung an Normschienen oder Infusionsständern möglich Die Baaske Steckdosenleiste MED5 ZPA ist ideal geeignet für den Betrieb medizinisch elektrischer Systeme in Räumen der Anwendungsgruppe 2 nach VDE Teil 710, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Kliniken und Arztpraxen. Einzigartig sind die fünf einzeln abgesicherten Steckdoseneinsätze, die mit max. bis zu 2000 W belastet werden können. Die gesamte Steckdosenleiste ist für eine Last von bis zu 3600 W ausgelegt. Für ein Plus an Sicherheit sorgt ein zusätzlicher Potenzialausgleich (ZPA) pro Steckdoseneinsatz, so dass unsere medizinische Steckdosenleiste gleichzeitig auch als lokaler ZPA Verteiler genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Kapazität
3600 W
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Material
Aluminium
Zertifizierung
DIN EN 60127-2/VDE 0820-2 CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,12*
€ 452,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.