Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m 36 pin ASUS - USB 2.0 A M/M USB Kabel USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m 36 pin ASUS - USB 2.0 A M/M USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK 1m 36 pin ASUS - USB 2.0 A M/M USB Kabel USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24585496
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83555
EAN/GTIN:
     4043619835553
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1m black
usb anschlusskabel
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock ist kompatibel zum ASUS Eee Pad und ermöglicht das Laden und Übertragen von Daten auf Ihren PC oder Ihr Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.