Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann EK 5022 CB 6 Eier 400 W Silber, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann EK 5022 CB 6 Eier 400 W Silber, Transparent, Weiß
Bomann EK 5022 CB 6 Eier 400 W Silber, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24592114
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650220
EAN/GTIN:
     4004470616866
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
  • Zubereitung von bis zu 6 Eiern
    - Heizschale antihaftbeschichtet
    - Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
    - Akkustisches Signal (Summer)
    - Eihalter herausnehmbar
    - Inklusive Messbecher mit Eipicker
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
    - Leistungsaufnahme: 400 W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
650 g
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Technische Details
Ei-Kapazität
6 Eier
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzahl der Eierhalter
6
Abnehmbarer Deckel
Ja
Produktfarbe
Silber, Transparent, Weiß
Alarm
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.