Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moser Primat Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moser Primat Grau
Moser Primat Grau
Moser Primat Grau
Moser Primat Grau
Moser Primat Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24601273
Hersteller:
     Moser
Herst.-Nr.:
     1230-0053
EAN/GTIN:
     k.A.
STAR BLADE: Präzisionsgeschliffener Edelstahlschneidsatz STAR BLADE für extra lange Lebensdauer. „Made in Germany“. VARIABLE: MultiClick® Schnittlängenverstellung mit 6 Raststellungen 0,7 – 3 mm. POWER: Polarisierter Schwingankerantrieb für den Dauerbetrieb. LOW NOISE: Super leise und laufruhig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Breite
67 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
620 g
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Längenschritte
6
Minimum Haarlänge
0.7 mm
Maximum Haarlänge
3 mm
Material Messer
Edelstahl
Motortyp
Polarized oscillating armature motor
Motorgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Anzahl der Kämme
2
Netzkabel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
15 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.