Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Heat+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Heat+
Bosch Heat+
Bosch Heat+
Bosch Heat+
Bosch Heat+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24603056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 618 800 00F
EAN/GTIN:
     3165140765824
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit
- Hält lange warm: Großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku
- Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material
- Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden
- Mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen
- Eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht
- Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, … – durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter
- Bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem
- Viele Taschen in unterschiedlichen Größen: Praktisch zum Verstauen von Dokumenten
- Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
XXXL
Material
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.