| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-24603063 Herst.-Nr.: 0 618 800 00H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die beheizbare Outdoorjacke für Arbeit und Freizeit - Hält lange warm: Großflächige Karbon-Heizpads für bis zu 6 h Wärme mit dem Bosch 10,8-V Akku - Komfort und Funktionalität: 3 Heizstufen für individuelle Wärme-Einstellung, maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform und strapazierfähiges, wind- und wasserabweisendes Softshell-Material - Einsatz bereits vorhandener Akkus: Jacke kann mit 1,5-Ah, 2,0-Ah oder 4,0-Ah 10,8-V Bosch Professional Akkus betrieben werden - Mobile Stromquelle: Gürtelschnalle am Akkuadapter ermöglicht, den Adapter auch ohne die Jacke zu nutzen - Eingenähte Reflektoren zur besseren Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht - Akkuenergie vielfältig nutzen: Handy laden, Musik hören, … – durch USB-Schnittstelle am Akkuadapter - Bequeme Nutzung des Adapters zum Laden in Jacken- und Brusttasche durch Kabelführungssystem - Viele Taschen in unterschiedlichen Größen: Praktisch zum Verstauen von Dokumenten - Schaltknopf aktiviert USB-Port nur bei Bedarf, um die Akkulaufzeit zu verlängern Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Mantel-/Jackentyp | Jacke | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | M | Material | Material | Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |