| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-24603825 Herst.-Nr.: AU0028A EAN/GTIN: 4052792030198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie 2,5 Zoll und 3,5 Zoll S-ATA Festplatten sowie SATA CD und DVD Rom Laufwerke mit dem Super Speed USB 3.0 Port Ihres Computers. Unterstützt werden Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbps. Der AU0028 verfügt zudem über eine One-Touch-Backup Funktion, die auf Knopfdruck Ihre Daten sichert. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | IDE / SATA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 197 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 141 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 70 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 380 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |