Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6028R-TDWNR LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6028R-TDWNR LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6028R-TDWNR LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24618902
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6028R-TDWNR
EAN/GTIN:
     672042169740
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
32 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Maximaler Cache
45 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
920 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+5 V)
4 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
75 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
25400 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10GBASE-T
LAN-Controller
Intel® I350, Realtek RTL8211E
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.624,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,71*
€ 2.116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,65*
€ 2.095,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,29*
€ 1.993,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,51*
€ 1.959,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,03*
€ 1.932,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.