Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PKS 30 Konfetti Loses Konfetti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PKS 30 Konfetti Loses Konfetti
Olympia PKS 30 Konfetti Loses Konfetti
Olympia PKS 30 Konfetti Loses Konfetti
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24654166
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98793
EAN/GTIN:
     4004712987938
Suchbegriffe:
Konfetti
Konfettikanone
konfetti olympia
konfettikanone
Die Konfetti-Partykanone eignet sich hervorragend als effektvolles Highlight für Ihren besonderen Anlass. Mit Drehung der Flasche lassen Sie bunte, glitzernde Herzen, Sterne und Blumen regnen.
Beim Auslösen wird das Konfetti bis zu 8 Meter in die Luft geschossen wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
24 g
Gesamtgewicht
241 g
Merkmale
Produkttyp
Loses Konfetti
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
10 Farben
Anzahl Teile
2000 Stück(e)
Anzahl der Streifen
2000
Schusshöhe
8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
40152
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.