Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Charly Floor Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Charly Floor Silber
Stadler Form Charly Floor Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24657048
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     C-050
EAN/GTIN:
     802322002874
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Tischventilator
bodenventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
4500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Zink, Aluminium, Stahl
Geräuschpegel
56 dB
Luftstrom
6000 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Anzahl der Motoren
1
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
58 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.