Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Electronics Vital Juicer Entsafter 500 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Electronics Vital Juicer Entsafter 500 W Schwarz, Edelstahl
Trisa Electronics Vital Juicer Entsafter 500 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24657075
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     7006.7510
EAN/GTIN:
     7640139994349
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter
  • Grosse Öffnung für ganze Früchte und grosse Gemüsestücke
    - Automatisches Trennen von Saft und Fruchtfleisch
    - Dauerfilter und Cutter aus hygienischem Edelstahl
    - Zwei Geschwindigkeitsstufen für jede Art von Früchten und Gemüsen
    - 350ml Behälter für frische Säfte und Auffangschale für Fruchtrückstände
    - Gute Reinigung dank einfacher Zerlegung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entsafter
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Saftcontainer
Ja
Saftbehälter Inhalt
0.35 l
Kabellänge
1.25 m
Einfach zu säubern
Ja
Entsafter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
235 mm
Material
Messermaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.