Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 55023 Tonbandkassette 18 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 55023 Tonbandkassette 18 m Transparent
Folia 55023 Tonbandkassette 18 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24657458
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     55023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
18 m
Produktfarbe
Transparent
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
55022
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.