Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 520 Aluminiumfolie 0,185 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 520 Aluminiumfolie 0,185 m
Folia 520 Aluminiumfolie 0,185 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24657595
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
folia bastelfolie
Prägefolie, für Drückarbeiten, 70 μ, 18,5 x 29,5 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.185 m
Breite
295 mm
Weitere Suchbegriffe: alu bastelfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
00505
ab € 1,93*
Sonstiges
Folia
521
ab € 1,42*
Sonstiges
Folia
522
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.