Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CoatingTest-Master Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner CoatingTest-Master Schwarz, Weiß
Laserliner CoatingTest-Master Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24659302
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmessgerät zum Ermitteln von nicht- metallischen Schichten auf Metalluntergründen - Schichtdickenmessung mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip - Messbare Beschichtungen: nicht-magnetische Beschichtungen (Farbe, Zink auf Stahl), isolierende Beschichtungen (Farbe, eloxierende Beschichtungen) auf nicht-eisenhaltigen Metallen - Automatische Erkennung des Untergrundmaterials (eisenhaltig / ferromagnetisch, nicht-eisenhaltig / nicht-ferromagnetisch) - Interner Speicher für 400 Messwerte - Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung – USB-Schnittstelle zur Übertragung von Messdaten und Auswertung mittels Software - Min./Max./Avg-Anzeige - Beleuchtetes, übersichtliches Display
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Einheiten Abstandsmessung
μm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
400
Mindest- /maximale Messung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1924382
ab € 174,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.