Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Fold`N Cool Kühlbox 30 l Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Fold`N Cool Kühlbox 30 l Blau, Grau
Campingaz Fold`N Cool Kühlbox 30 l Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24660606
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000011725
EAN/GTIN:
     3138522063177
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Universalkühlbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Tragbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camping Gaz
2000024957
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.