Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 35834 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 35834 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 35834 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24663228
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     35834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Technologie:
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
- Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Drainage-Kanäle zur Ableitung von eindringendem Wasser
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
49 mm
Korpustiefe
28 mm
Höhe
112 mm
Schäkeldurchmesser
63 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Zaun, Garage, Schuppen, Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten, Anhänger, Werkstatt
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Korpusmaterial
Messing, Metall
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.