Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VAPCC Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M VAPCC Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Transparent
3M VAPCC Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24667292
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     VAPCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Kratzfest
Ja
Material
Material
Kunststoff
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Objektivfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
2720
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.