Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8900 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8900 Aluminium
Gardena 8900 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24668308
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8900-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Für ein angenehmes Arbeiten - ohne Bücken
Mit dem 78 cm langen GARDENA combisystem-Kleingeräte-Verlängerungsstiel können alle combisystem-Kleingeräte für ein angenehmes und leichtes Arbeiten in aufrechter Körperhaltung verlängert werden. Dank der Feststellschraube wird eine zug- und verdrehsichere Verbindung zwischen Stiel und Kleingerät gewährleistet. Einfach Handgriff am Kleingerät lösen, Gerät am Verlängerungsstiel einstecken und festschrauben. Der Einsatz von hochwertigem Aluminium macht den Verlängerungsstiel besonders leicht und dank einer hautsympathischen Ummantelung liegt dieser besonders gut in der Hand. Die integrierte Aufhängeöse sorgt für eine bequeme Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
780 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: aluminiumstiel gardena, gerätestiel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3728-20
ab € 14,92*
Zubehör
Gardena
3723-20
ab € 10,77*
Zubehör
Gardena
3725-20
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.