Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ANT24501B-10000S Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ANT24501B-10000S Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
NETGEAR ANT24501B-10000S Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24672172
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     ANT24501B-10000S
EAN/GTIN:
     606449104936
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 7dbi
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
5 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
7 dBi
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
11 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Maximaler Arbeitsabstand
1600 m
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne netgear
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.