Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20254 Zubehör für Actionkameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20254 Zubehör für Actionkameras
Mantona 20254 Zubehör für Actionkameras
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24688352
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20254
EAN/GTIN:
     4250234502542
  • zur Befestigung der GoPro an Rohren, Lenker oder Stangen.
  • für Lenker von 22mm bis max. 62 Durchmesser.
  • schnelle und einfache Montage.
  • GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lieferumfang: 1x mantona Rohrbefestigung für GoPro.\n\nDie mantona Rohrbefestiung können Sie ganz einfach an Lenkern, Rohren oder Stangen bis 62mm Durchmesser anbringen. Durch die variable Anbringungsmöglichkeiten werden ganz neue Blickwinkel möglich. Passend für Rohre bis max. 62 mm Durchmesser. Vorsicht: Bitte beachten Sie, dass Sie die die Gewinde und Materialien durch überdrehen nicht überlasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
GoPro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.