Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Panama Vario 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Panama Vario 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Cullmann Panama Vario 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Cullmann Panama Vario 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Cullmann Panama Vario 200 Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24688453
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93706
EAN/GTIN:
     4007134013117
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die neue Taschenlinie PANAMA überzeugt durch ihr durchdachtes Konzept, ihrem schlichten Design sowie der praktischen Vielseitigkeit bei hoher Qualität. Alle Modelle besitzen einen robusten Tragegriff, eine sichere Polsterung, einen zusätzlichen Verschluss-Clip für den Taschendeckel sowie einen längenverstellbaren Schultergurt mit verschiebbarem Schulterpolster. Das extrem strapazierbare, wasserabweisende Außenmaterial sowie der bewährte Taschendeckel zum Schutz der Ausrüstung, garantieren dem Foto- und Videografen eine praktische Kameratasche. Die PANAMA Vario 200 bietet ausreichend Platz für eine CSC-Kamera oder Camcorder nebst Zubehör, wie z. B. Speicherkarten, Mikrofasertuch, etc. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie eine weiches Innenmaterial bieten einen hervorragenden Schutz für die Kameraausrüstung. Features: - Stabiler, gepolsterter Handgriff - Flexible Inneneinteilung - Robuste, starke Polsterung - Zusätzlicher Verschluss-Clip für Taschendeckel - Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial - Leicht bedienbare Reißverschlüsse - Stabile Gürtelschlaufen an der Taschenrückseite - Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss - Längenverstellbarer Schultergurt mit Polster - Platz für CSC-Kamera oder Camcorder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.