Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean DPR-26BT Tragbar Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangean DPR-26BT Tragbar Digital Weiß
Sangean DPR-26BT Tragbar Digital Weiß
Sangean DPR-26BT Tragbar Digital Weiß
Sangean DPR-26BT Tragbar Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24692077
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     DPR-26BTWHT
EAN/GTIN:
     4711317993133
Suchbegriffe:
Radio
sangean radio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
CT, PS, PTY, RT
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
C
Akku-/Batteriespannung
9 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
884 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ladend
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Micro-USB B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2.5 "
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Eingangsspannung
12 V
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.